Varifix Ъглова връзка 45⁰, за 41, 8 отв._2 посоки

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

VARIFIX ъглов конектор 45 градуса с 8 продълговати отвора
ANGLCON-PRFL41-45DGR-8LNGHO

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005327
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм
Дължина120 мм
Дебелина6 мм
Дължина на рамото47 мм