Varifix Двойна скоба - M8x85mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За монтаж на тръби за подаване и връщане и др.

Дължина на удължен отвор: 24 мм
Ширина на удължен отвор: 9 мм
Тип резба х номинален диаметър: M8
Ширина: 15 мм
Дебелина: 5 мм
Подходящо за резба на винт: M8
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 08621204
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Разстояние между отворите85 мм
Тегло51 г
Минимална сила на скъсване1200 N