Varifix Бърза връзка за система 41

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина: 34.5 мм
Височина: 40 мм
Дебелина: 4 мм
Дебелина на материала: 7 мм
Ширина 1: 18 мм
Ширина 2: 25 мм
Ширина на ключ: 17 мм
Подходящо за монтажна шина: 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Тегло: 90 г
Повърхност: Поцинкована
Моменти на затягане: 40 Nm
Допустима опънна сила при правото издърпване: 5 kN
Допустима напречна опънна сила: 3000 N
Тип резба х номинален диаметър: M10
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Тип резба: Метрична резба
Номинален диаметър: 10 мм
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862104050
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Бърз и спестяващ време монтаж чрез завъртане на 90°
Формово заключена, позитивно заключена връзка между монтажните релси и аксесоарите
Може да се монтира от един човек, тъй като не е необходимо да се задържа на място
Всички конструкции са възможни с използване на съответния асортимент от аксесоари
Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Бърз и спестяващ време монтаж чрез завъртане на 90°
Формово заключена, позитивно заключена връзка между монтажните релси и аксесоарите
Може да се монтира от един човек, тъй като не е необходимо да се задържа на място
Всички конструкции са възможни с използване на съответния асортимент от аксесоари
Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Дължина34.5 мм
Височина40 мм
Дебелина4 мм
Дебелина на материала7 мм