Varifix Бърза гайка Systemfix 41,
Systemfix 41 се предлага в размери M6 (непредварително сглобен), M8, M10 и M12
Дължина: 38 мм
Ширина: 38 мм
Дебелина на материала: 3 мм
Подходящо за монтажна шина: 41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 62 мм, 41 x 124 мм, 41 x 44 мм, 41 x 82 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 90 °C
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Материал на свързващия компонент: POM - Полиоксиметилен
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Незабавно фиксиране с 1/4 завъртане
Свързване чрез триене с релсата
Прецизно прилепване в монтажната релса – възможно подравняване в релсата
Монтаж с една ръка е възможен
По-лесен монтаж, особено при работа на стълби
За всички модели Systemfix 41
Възможност за окачване с резбови пръти за дълги дължини
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.
Доставка от 1-3 работни дни. Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct