Уплътнител за тръби с PTFE, средна якост, 50мл

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За уплътняване на всички метални тръбни съединения и фитинги с конични/цилиндрични резби по DIN 2999.

Еднокомпонентен тиксотропен продукт със средна / висока механична якост, уплътнява резбови части и гладки съединители.

Подходящ за градски и промишлени водни, въздушни, газови, дизелови, LPG системи и др. Може да се използва за фитинги до 2' със стандартни резби. Продуктът се втвърдява спонтанно и бързо, когато е затворен в отсъствието на въздух между плътно прилепнали метални повърхности

Допълнителна информация
Арт. номер: 5893577050
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Този продукт не е подходящ за метало-пластмасови съединения или системи с оксидиращи агенти. Използвайте върху чисти и обезмаслени метални резби в съответствие със стандартите, използвайте „Чистител за метал 7063“ – арт номер 0890107063. Нанесете продукта върху първите обороти на мъжката резба и половин оборот върху женската. Важно е да стегнете добре. Лекото и повърхностно затваряне може да причини течове с течение на времето. Не отваряйте и не размествайте ставите след затягане. Преди да използвате системата, изчакайте 24 часа, за да позволите пълната полимеризация на уплътнителя. В случай на сериен монтаж е препоръчително да блокирате предишната връзка с тръбен ключ, за да избегнете разваляне на предишния слой лепило преди пълното му втвърдяване.

Сертификати за безопасност:

 DVGW (GERMANY) – Одобрено за изпарения и вода клас H.

 

 EUROFINS (FRANCE)- Одобрено за използване в инсталации с питейна вода.

 

 

Информация при полимеризация:

 

Скоростта на полимеризация се влияе от два основни фактора: природа на материалите и температура, при която протича реакцията. Температурата на околната среда влияе върху скоростта на реакцията. Идеалната температура на полимеризация е между 20 °C и 25 °C. Температурите между 5 °C и 20 °C забавят реакцията, по-високите температури я ускоряват.

 

Свойства при изсъхнало състояние

Начална якост след

10-15 мин

Месинг

2-5 мин

Цинк

9-14 мин

Стомана

12-18 мин

Мин./Макс. функционална якост

3-6 часа

Мин./Макс. крайна якост

12-24 часа

Температурна устойчивост

-50°C +150°C

Максимална пространство за уплътняване

 

0,35 mm

Разкъсване при тест: ISO-10964:

 

18-25 N.m

Превъзмогване при тест:  ISO-10964:

 

15-20 N.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства при не втвърдено състояние

Химически характер

Анаеробна метакрилна смола

Цвят

Жълт

Механична якост

Средна

Вискозитет 25°C

 (Brookfield 20 rpm) :

 20.000 -40.000 mPa.s

Точка на възпламеняване

>100°C

Срок на съхранение

24 месеца при температура

+5 ° C to +28 ° C.

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО (g/ml)

1.07

Този продукт не е подходящ за метало-пластмасови съединения или системи с оксидиращи агенти. Използвайте върху чисти и обезмаслени метални резби в съответствие със стандартите, използвайте „Чистител за метал 7063“ – арт номер 0890107063. Нанесете продукта върху първите обороти на мъжката резба и половин оборот върху женската. Важно е да стегнете добре. Лекото и повърхностно затваряне може да причини течове с течение на времето. Не отваряйте и не размествайте ставите след затягане. Преди да използвате системата, изчакайте 24 часа, за да позволите пълната полимеризация на уплътнителя. В случай на сериен монтаж е препоръчително да блокирате предишната връзка с тръбен ключ, за да избегнете разваляне на предишния слой лепило преди пълното му втвърдяване.

Сертификати за безопасност:

 DVGW (GERMANY) – Одобрено за изпарения и вода клас H.

 

 EUROFINS (FRANCE)- Одобрено за използване в инсталации с питейна вода.

 

 

Информация при полимеризация:

 

Скоростта на полимеризация се влияе от два основни фактора: природа на материалите и температура, при която протича реакцията. Температурата на околната среда влияе върху скоростта на реакцията. Идеалната температура на полимеризация е между 20 °C и 25 °C. Температурите между 5 °C и 20 °C забавят реакцията, по-високите температури я ускоряват.

 

Свойства при изсъхнало състояние

Начална якост след

10-15 мин

Месинг

2-5 мин

Цинк

9-14 мин

Стомана

12-18 мин

Мин./Макс. функционална якост

3-6 часа

Мин./Макс. крайна якост

12-24 часа

Температурна устойчивост

-50°C +150°C

Максимална пространство за уплътняване

 

0,35 mm

Разкъсване при тест: ISO-10964:

 

18-25 N.m

Превъзмогване при тест:  ISO-10964:

 

15-20 N.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства при не втвърдено състояние

Химически характер

Анаеробна метакрилна смола

Цвят

Жълт

Механична якост

Средна

Вискозитет 25°C

 (Brookfield 20 rpm) :

 20.000 -40.000 mPa.s

Точка на възпламеняване

>100°C

Срок на съхранение

24 месеца при температура

+5 ° C to +28 ° C.

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО (g/ml)

1.07