Тресчотка-за накрайници-10mm ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тресчотка за накрайници 10mm, ZEBRA.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071412 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Тресчотка за накрайници, 10 mm. 

  • Глава: 72 зъба, ъгъл на въртене 5°, обла, компактна глава.
  • Основно тяло: хромирано, удобна двукомпонентна ръкохватка.

Тресчотка за накрайници, 10 mm. 

  • Глава: 72 зъба, ъгъл на въртене 5°, обла, компактна глава.
  • Основно тяло: хромирано, удобна двукомпонентна ръкохватка.
Продуктови спецификации
Вид накрайникРъчни
Вид вложкаСтандартна