Тресчотка с въртяща ръкохватка 1/4''-135mm

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тресчотка 1/4'' с въртяща се ръкохватка за удобство при работа на труднодостъпни места.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071201406
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Характеристики:

  • Тресчотка с 52 зъба и 360-градусово въртене на дръжката (ъгъл на въртене 7°).
  • Лесна смяна на посоката, както в часовниковата така и в обратна на часовниковата посока.
  • Предпазител позволяващ работа без изхлузване или загуба на накрайниците.
  • Без нужда от поддръжка, гарантирано постоянно смазване на механизма.
  • Може да се ползва и като стандартна тресчотка.

 

Технически характеристики: 

Захват -  1/4''

Основно тяло -  хром-ванадиева стомана

Стандарт -  3122 DIN

Диаметър на дръжката (A) -  20 mm

Ширина на главата (B1) -  19.8 mm

Ширина на главата (усукана) (B2) -  19.1 mm

Дължина  (L1) -  135 mm

Характеристики:

  • Тресчотка с 52 зъба и 360-градусово въртене на дръжката (ъгъл на въртене 7°).
  • Лесна смяна на посоката, както в часовниковата така и в обратна на часовниковата посока.
  • Предпазител позволяващ работа без изхлузване или загуба на накрайниците.
  • Без нужда от поддръжка, гарантирано постоянно смазване на механизма.
  • Може да се ползва и като стандартна тресчотка.

 

Технически характеристики: 

Захват -  1/4''

Основно тяло -  хром-ванадиева стомана

Стандарт -  3122 DIN

Диаметър на дръжката (A) -  20 mm

Ширина на главата (B1) -  19.8 mm

Ширина на главата (усукана) (B2) -  19.1 mm

Дължина  (L1) -  135 mm