Тресчотка с въртяща ръкохватка 1/2''-250MM

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тресчотка 1/2'' с въртяща се ръкохватка за удобство при работа на труднодостъпни места.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071201206
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики:

  • Тресчотка с 52 зъба и 360-градусово въртене на дръжката (ъгъл на въртене 7°).
  • Лесна смяна на посоката, както в часовниковата така и в обратна на часовниковата посока.
  • Предпазител позволяващ работа без изхлузване или загуба на накрайниците.
  • Без нужда от поддръжка, гарантирано постоянно смазване на механизма.
  • Може да се ползва и като стандартна тресчотка.

Технически характеристики: 

Захват -  1/2''

Основно тяло -  хромирано

Стандарт -  3122 DIN

Диаметър на дръжката (A) -  33 мм

Ширина на главата (B1) -  29.2 мм

Ширина на главата (усукана) (B2) -  46.2 мм

Дължина  (L1) -  250MM

 

Характеристики:

  • Тресчотка с 52 зъба и 360-градусово въртене на дръжката (ъгъл на въртене 7°).
  • Лесна смяна на посоката, както в часовниковата така и в обратна на часовниковата посока.
  • Предпазител позволяващ работа без изхлузване или загуба на накрайниците.
  • Без нужда от поддръжка, гарантирано постоянно смазване на механизма.
  • Може да се ползва и като стандартна тресчотка.

Технически характеристики: 

Захват -  1/2''

Основно тяло -  хромирано

Стандарт -  3122 DIN

Диаметър на дръжката (A) -  33 мм

Ширина на главата (B1) -  29.2 мм

Ширина на главата (усукана) (B2) -  46.2 мм

Дължина  (L1) -  250MM