Тръбни клещи, 90°

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тръбни клещи, 90°.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Стандарт: DIN 5234.

  • Форма: шведска форма 45° завита.
  • Материал: хром-ванадиева стомана, кована, облагородена за най-високите натоварвания.
  • Зъбци: индуктивно закалени.
  • Глава: зъбно зацепване срещу посоката на въртене за по-добра опора при висока издръжливост.
  • Регулираща гайка: трайно подсигурена.

Употреба:

→ тръби, гайки, плоски детайл

 

Стандарт: DIN 5234.

  • Форма: шведска форма 45° завита.
  • Материал: хром-ванадиева стомана, кована, облагородена за най-високите натоварвания.
  • Зъбци: индуктивно закалени.
  • Глава: зъбно зацепване срещу посоката на въртене за по-добра опора при висока издръжливост.
  • Регулираща гайка: трайно подсигурена.

Употреба:

→ тръби, гайки, плоски детайл

 

Продуктови спецификации
БрандWürth
Тип КлещиТръбни