Трапецовидна скоба-RAENDELMU-M10

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повърхност: Поцинкована
Ширина: 25 мм
Дебелина на материала: 2.5 мм
Диаметър на кръгъл отвор: 11 мм
Диаметър на кръгъл отвор 2: 4.2 мм
Дължина на удължен отвор: 16 мм
Ширина на удължен отвор: 8 мм
Допустимо натоварване: 0.8 kN
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862515002
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

За покривни системи с трапецовидна ламарина

• Закрепване посредством проходен монтаж с шпилка М8х100 и съответ- но с шестостенен болт М8х100

• По избор също и с плътни нитове 4,0мм ALMg 5 (DIN 1725), или само- бробивни винтове ф 4,2мм от закале- на стомана (няма VdS разрешително)

• Разрешително за закрепване на тръби до DN 50

• С регулираща гайка зо височината

За покривни системи с трапецовидна ламарина

• Закрепване посредством проходен монтаж с шпилка М8х100 и съответ- но с шестостенен болт М8х100

• По избор също и с плътни нитове 4,0мм ALMg 5 (DIN 1725), или само- бробивни винтове ф 4,2мм от закале- на стомана (няма VdS разрешително)

• Разрешително за закрепване на тръби до DN 50

• С регулираща гайка зо височината

Продуктови спецификации
Подходящо за резбови прътиМ10
Покритиепоцинковано
Ширина25 мм
Дебелина на материала2.5 мм