Трапецовидна скоба - L105мм-M8

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повърхност: Поцинкована
Ширина: 30 мм
Дължина на рамо: 107 мм
Дебелина на материала: 2 мм
Диаметър на кръгъл отвор: 4.2 мм
Диаметър на кръгъл отвор 2: 8.5 мм
Дължина на удължен отвор: 20 мм
Ширина на удължен отвор: 8.5 мм
Дължина на удължен отвор 2: 8 мм
Ширина на удължен отвор 2: 4 мм
Допустимо натоварване: 1.5 kN
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 08625160
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Закрепване към трапецовидна плоча с нитове или винтове Zebra pias
Лесно регулиране към различни профили на трапецовидни плочи благодарение на указаните точки на огъване
Удължените отвори в краищата на краката позволяват монтаж с резбови пръти или шестостенни болтове
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Закрепване към трапецовидна плоча с нитове или винтове Zebra pias
Лесно регулиране към различни профили на трапецовидни плочи благодарение на указаните точки на огъване
Удължените отвори в краищата на краката позволяват монтаж с резбови пръти или шестостенни болтове
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящо за резбови прътиМ8
Покритиепоцинковано
Ширина30 мм
Тегло108 г.