Тежести за джанти-AWG-10g

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Цинкова самозалепваща тежест за автомобилно оригинално оборудване BAW-(91-2Z)-ZINC-ADH-W15XH3MM-10G

Допълнителна информация
Арт. номер: 083091210
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

От оригиналното оборудване за VW, Opel и Volvo

Забележка: Тежестите са с дебелина 3.8 мм (включително лепящата лента) и ширина 19 мм

От оригиналното оборудване за VW, Opel и Volvo

Забележка: Тежестите са с дебелина 3.8 мм (включително лепящата лента) и ширина 19 мм

Продуктови спецификации
Тегло на балансиращата тежест10 g
Ширина15 мм
Тегло на продукта4.920 g
МатериалЦинк