Sorry - this product is no longer available

Термохартия за цифрови тахографи - 8m

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 0850100300
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Висококачествена термохартия съгласно Регламент на ЕС 432/2004, Приложение 1B

Навиване без сърцевина за защита на вътрешността на тахографа и избягване на допълнителни отпадъци

Маркировка за край на ролката на последните 50 см

Всяка ролка е индивидуално запечатана в специален филм

При нормални условия на съхранение, хартията може да бъде четена и печатана за 10 години

Висока устойчивост на:

Топлина Влага Светлина Вода Масло Бензин и дизел Грес Омекотители Алкохол Почистващи препарати и продукти за грижа Предимства на термохартията от Würth:

Печатна хартия за всички одобрени цифрови тахографи Одобрена от различни производители на търговски превозни средства и производители на устройства за наблюдение

Висококачествена термохартия съгласно Регламент на ЕС 432/2004, Приложение 1B

Навиване без сърцевина за защита на вътрешността на тахографа и избягване на допълнителни отпадъци

Маркировка за край на ролката на последните 50 см

Всяка ролка е индивидуално запечатана в специален филм

При нормални условия на съхранение, хартията може да бъде четена и печатана за 10 години

Висока устойчивост на:

Топлина Влага Светлина Вода Масло Бензин и дизел Грес Омекотители Алкохол Почистващи препарати и продукти за грижа Предимства на термохартията от Würth:

Печатна хартия за всички одобрени цифрови тахографи Одобрена от различни производители на търговски превозни средства и производители на устройства за наблюдение

Продуктови спецификации
Външен диаметър28 мм
Широчина57.5 мм
Дължина8 мм
Максимална Температурна устойчивост90 °C