Тел за изтегляне-360mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тел за изтегляне WGLWRE-DRSW

Допълнителна информация
Арт. номер: 0691500147
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

За заваряване върху стоманена каросерия за 3x нокти и Bi-Puller Зигзаговата тел ви позволява да дърпате на множество точки едновременно.

Типичните пикови напрежения не се появяват, което предотвратява разкъсването на ламарината и образуването на неравности.

Забележка Обща дължина 360 мм x 50 бр. = 18 м. Дебелина на жицата: 2 мм

За заваряване върху стоманена каросерия за 3x нокти и Bi-Puller Зигзаговата тел ви позволява да дърпате на множество точки едновременно.

Типичните пикови напрежения не се появяват, което предотвратява разкъсването на ламарината и образуването на неравности.

Забележка Обща дължина 360 мм x 50 бр. = 18 м. Дебелина на жицата: 2 мм

Продуктови спецификации
Дължина360 мм
Диаметър на телта2 мм
Тегло на продукта12.700 g