Текстилна лента, подсилена, черна 50ммX50м

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Армираната текстилна лента на Würth е здрава и устойчива универсална лента за фиксиране, уплътняване и ремонт, подходяща за професионална и ежедневна употреба. 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0874100202
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Текстилната лепяща лента Würth (duct tape) е висококачествено решение за бързи ремонти, фиксиране и изолиране на различни повърхности. Тази армирана лепяща лента е създадена за професионалисти, които търсят надеждност, здравина и лесно приложение в различни условия.

Основни характеристики

  • Висока якост благодарение на текстилна армировка.
  • Отлична адхезия към различни повърхности – метал, пластмаса, гума, дърво.
  • Устойчива на разкъсване и механично натоварване.
  • Лесно се къса с ръка – не изисква инструмент.
  • Гъвкава структура за работа върху неравни повърхности.
  • Добра устойчивост на влага и външни условия.
  • Силно първоначално залепване (high tack).

Технически характеристики

  • Ширина: 50 mm
  • Дължина: 50 m
  • Цвят: Черен
  • Материал: Текстилно армирана лента с полиетиленово покритие
  • Лепило: Синтетичен каучук
  • Температурна устойчивост: приблизително до +60°C (краткосрочно)
  • Устойчивост: Влага и механично натоварване

Ползи и приложения

Текстилната лента е с универсално приложение, подходяща за работа върху гладки повърхности като камък, бетон, дърво и пластмаса. Може да се използва за опаковане, пакетиране, защита, ремонт, запечатване, запечатване на шевове и корекции. Решава множество задачи – от бързи аварийни ремонти до професионално фиксиране на кабели и елементи. Най-често се използва от монтажници, механици, строителни специалисти и техници, монтаж на климатични системи, както и за домашна употреба. Улеснява работата, като осигурява надеждно закрепване без нужда от допълнителни инструменти или крепежни елементи.

Начин на употреба

Почистете и подсушете повърхността преди приложение. Отрежете или откъснете необходимата дължина от лентата. Притиснете добре върху повърхността за максимално сцепление. При необходимост нанесете допълнителен слой за по-голяма здравина.

Друго (Внимание)

Да се съхранява на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина. Не е предназначена за дългосрочно приложение при екстремни температури. Да не се използва върху силно замърсени или мазни повърхности без предварително почистване.

Текстилната лепяща лента Würth (duct tape) е висококачествено решение за бързи ремонти, фиксиране и изолиране на различни повърхности. Тази армирана лепяща лента е създадена за професионалисти, които търсят надеждност, здравина и лесно приложение в различни условия.

Основни характеристики

  • Висока якост благодарение на текстилна армировка.
  • Отлична адхезия към различни повърхности – метал, пластмаса, гума, дърво.
  • Устойчива на разкъсване и механично натоварване.
  • Лесно се къса с ръка – не изисква инструмент.
  • Гъвкава структура за работа върху неравни повърхности.
  • Добра устойчивост на влага и външни условия.
  • Силно първоначално залепване (high tack).

Технически характеристики

  • Ширина: 50 mm
  • Дължина: 50 m
  • Цвят: Черен
  • Материал: Текстилно армирана лента с полиетиленово покритие
  • Лепило: Синтетичен каучук
  • Температурна устойчивост: приблизително до +60°C (краткосрочно)
  • Устойчивост: Влага и механично натоварване

Ползи и приложения

Текстилната лента е с универсално приложение, подходяща за работа върху гладки повърхности като камък, бетон, дърво и пластмаса. Може да се използва за опаковане, пакетиране, защита, ремонт, запечатване, запечатване на шевове и корекции. Решава множество задачи – от бързи аварийни ремонти до професионално фиксиране на кабели и елементи. Най-често се използва от монтажници, механици, строителни специалисти и техници, монтаж на климатични системи, както и за домашна употреба. Улеснява работата, като осигурява надеждно закрепване без нужда от допълнителни инструменти или крепежни елементи.

Начин на употреба

Почистете и подсушете повърхността преди приложение. Отрежете или откъснете необходимата дължина от лентата. Притиснете добре върху повърхността за максимално сцепление. При необходимост нанесете допълнителен слой за по-голяма здравина.

Друго (Внимание)

Да се съхранява на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина. Не е предназначена за дългосрочно приложение при екстремни температури. Да не се използва върху силно замърсени или мазни повърхности без предварително почистване.