Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Чистители и обезмаслители

    Popular products from category Чистители и обезмаслители

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по
    Филтриране

    Хартия 100% целулоза Синя, 36 x 38 cm, 1000 къса

    0899800783

    Хартия за почистване, двуслойна.

    BMF Машинен Чистител

    BMF Машинен Чистител.

    HEK 5000 Чистител за смола концентрат 5 l

    0893611
    Препарат за почистване за смола.

    Биологична ръкавица-1000ml

    0890600100
    Отмиващ се с вода препарат за защита на ръцете за предотвратяване на маслени, мазни и силно прилепващи замърсявания.

    Крем гел за миене на ръце, Макро Гел 1l ППР

    18939641
    Крем гел за почистване на ръце.

    Крем гел за миене на ръце, Портокал 5l ППР

    1893541
    Крем гел за почистване на ръце.

    Кърпи за почистване - 100% памук, бели, 10кг

    5899801110

    Кърпи за почистване 100% памук,бели, 10кг

    Кърпи за почистване - Хавлиени - 100% памук, цветни, 10кг

    5899803110

    Кърпи за почистване - Хавлиени - 100% памук, цветни 10кг

    Масло за поддръжка на неръждаема стомана, 400ml

    08931210

    Масло за поддръжка на неръждаема стомана.

    Микро абсорбер-тип III R-10kg

    089061
    Гранули за попиване и почистване на маслени течове.

    Обезмаслител / Чистител за спирачки

    Обезмаслител/Чистител за спирачки.

    Обезмаслител чистител за спирачки PLUS 500ml

    089010810

    Обезмаслител/Чистител за спирачки Plus.

    Паста за почистване на ръце

    Паста за почистване на ръце.

    Политура за алуминий-500ml

    0893121301

    Паста за полиране на алуминий.

    Чистители и обезмаслители

    Close
    Filter by Clear All
    Min: 0 лв. Max: 353 лв.
    лв.0 . . лв.353