Sorry - this product is no longer available

Свредло SMART STEP DIN338-HSCO

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсалното свредло с технология SMART STEP (от диам. 2.5 mm) за ръчно пробиване на високо прецизни кръгли отвори в почти всички материали, като неръждаема стомана (напр. V2A, V4A), топлоустойчиви стомани и титан. Подходящо и за общи приложения в конвенционална стомана с якост на опън до 1200 N/mm2, а също и чугун, цветни метали, мека и твърда дървесина.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики:

 

Нов стъпаловиден дизайн на върха (от диам. 2.5 mm)

Значително по-бързо пробиване в сравнение със стандартните свредла

Прецизни кръгли отвори без предварително центриране

Изключително удобно пробиване

• Възможно и пробиване под наклон

• За разпробиване на поп-нитове

3но засечена опашка (от диам. 4 mm)

• Без усукване в патронника: по-бърза, по-удобна работа

• Оптимално предаване на силите

• Защита на патронника от повреда

• Необходими са малко усилия за отваряне и затваряне на патронника

Подходящи машини - Ръчни пробивни машини, колонни пробивни машини

Подходящи материали - Стомана, Чугун, Неръжд. стомана, Титан, Цветни метали, Дървесина

Станд. /дълб. на пробив. - DIN 338/5xD

Покритие - Оксидирано

Стомана - HSCo

 

Характеристики:

 

Нов стъпаловиден дизайн на върха (от диам. 2.5 mm)

Значително по-бързо пробиване в сравнение със стандартните свредла

Прецизни кръгли отвори без предварително центриране

Изключително удобно пробиване

• Възможно и пробиване под наклон

• За разпробиване на поп-нитове

3но засечена опашка (от диам. 4 mm)

• Без усукване в патронника: по-бърза, по-удобна работа

• Оптимално предаване на силите

• Защита на патронника от повреда

• Необходими са малко усилия за отваряне и затваряне на патронника

Подходящи машини - Ръчни пробивни машини, колонни пробивни машини

Подходящи материали - Стомана, Чугун, Неръжд. стомана, Титан, Цветни метали, Дървесина

Станд. /дълб. на пробив. - DIN 338/5xD

Покритие - Оксидирано

Стомана - HSCo