Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Комп.свредла за метал HSS ø1 -10mm,19бр. Red Line

    58,8 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. Прецизно пробиване. Здраво и издръжливо свредло с къс дизайн, гарантиращ прецизни отвори. Самоцентриращияt се връх позволява пробиване в гладки и обли повърхности без необходимост от предварително центриране. Прецизната геометрия на режещия ръб гарантира дълъг живот и високо качество на отворите.
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 06247001
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Комплект от 19 свредла:

    Артикулен номер Описание на артикула количество
    0624710 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 1,0 мм                    1     
    0624715 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 1,5 мм                    1     
    0624720 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 2,0 мм                    1     
    0624725 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 2,5 мм                    1     
    0624730 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,0 мм                    1     
    0624735 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,5 мм                    1     
    0624740 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,0 мм                    1     
    0624745 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,5 мм                    1     
    0624750 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 5,0 мм                    1     
    0624755 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 5,5 мм                    1     
    0624760 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 6,0 мм                    1     
    0624765 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 6,5 мм                    1     
    0624770 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 7,0 мм                    1     
    0624775 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 7,5 мм                    1     
    0624780 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 8,0 мм                    1     
    0624785 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 8,5 мм                    1     
    0624790 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 9,0 мм                    1     
    0624795 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 9,5 мм                    1     
    06247100 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 10,0 мм                    1     

    Комплект от 19 свредла:

    Артикулен номер Описание на артикула количество
    0624710 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 1,0 мм                    1     
    0624715 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 1,5 мм                    1     
    0624720 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 2,0 мм                    1     
    0624725 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 2,5 мм                    1     
    0624730 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,0 мм                    1     
    0624735 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,5 мм                    1     
    0624740 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,0 мм                    1     
    0624745 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,5 мм                    1     
    0624750 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 5,0 мм                    1     
    0624755 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 5,5 мм                    1     
    0624760 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 6,0 мм                    1     
    0624765 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 6,5 мм                    1     
    0624770 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 7,0 мм                    1     
    0624775 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 7,5 мм                    1     
    0624780 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 8,0 мм                    1     
    0624785 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 8,5 мм                    1     
    0624790 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 9,0 мм                    1     
    0624795 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 9,5 мм                    1     
    06247100 Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 10,0 мм                    1     
    Продуктови спецификации
    Бранд RED LINE
    Макс дълбочина на пробиване Dx5
    Ъгъл на върха 135°
    За обработка на Стомана
    Спецификация DIN338