Материалообработване
Popular products from category Материалообработване
Фреза за магнитна бормашина HSS Weldone до 30 mm
Стандартна фреза за магнитна бормашина, изработена от HSS за пробиване на големи проходни отвори с диаметър до 50 mm и бълбочина до 30 mm в конвенционални стомани до 850 N/mm², дърво и цветни метали, като алуминий, алуминиеви сплави и пластмаси.
Фреза за магнитна бормашина HSS Weldone до 50 mm
Стандартна фреза за магнитна бормашина, изработена от HSS за пробиване на големи проходни отвори с диаметър до 50 mm и бълбочина до 50 mm в конвенционални стомани до 850 N/mm², дърво и цветни метали, като алуминий, алуминиеви сплави и пластмаси.
Фибър диск CERALINE
0580917836
Фибър дискове с висок коефициент на отнемане на материал с ниско контактно налягане, за стомана /неръждаема стомана / алуминий.
Шлайфшайба NYLON ф 50 за велкро адаптер 3М
067322 50
Мини найлонов шлифовъчен диск SNDDISC-NYL-FLC-D50MM
Диаметър:50 мм