Крик нископрофилен 75 - 510мм 2,5T

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Нисък хидравличен крик изработен от стомана - 2.5 тона

Допълнителна информация
Арт. номер: 071554925
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Характеристики : 

• Висока подвижност благодарение на :

- 2 въртящи се колела устойчиви на масло и киселини

- 2 стоманени колела

• Сигурен и прецизен контрол при повдигане и спускане (с ръчен лост от 2 части) 

•Много компактен и здрав дизайн

 

Технически характеристики :

Товароподемност - 2,5 т.

Мак. височина - 510 мм

Мин. височина - 75 мм

В х Ш х Д  - 215 х 380 х 790 mm

Материал - стомана

Тежест - 32 800 г

 

 

Характеристики : 

• Висока подвижност благодарение на :

- 2 въртящи се колела устойчиви на масло и киселини

- 2 стоманени колела

• Сигурен и прецизен контрол при повдигане и спускане (с ръчен лост от 2 части) 

•Много компактен и здрав дизайн

 

Технически характеристики :

Товароподемност - 2,5 т.

Мак. височина - 510 мм

Мин. височина - 75 мм

В х Ш х Д  - 215 х 380 х 790 mm

Материал - стомана

Тежест - 32 800 г