Сонди за мултиметер ,предпазни тапи

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Предпазен тестов проводник, ограничими тестови накрайници
SAFETESTLD-F.MSREEQUIP-1000V-4MM

Допълнителна информация
Арт. номер: 071553 811
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Отговаря на изискванията на IEC/EN 61010-2-031
Продуктите са оборудвани с 4 мм предпазен щепсел с контактни ламели и се доставят в повторно затваряща се блистерна опаковка за прахозащитено съхранение.

  • Проводници: Двойно изолирани, високо гъвкави силиконови проводници с изключително фини жици, напречно сечение 1 мм²
  • Дължина: 1,2 м
  • Номинално напрежение/ток: 1000 V/CAT III, 20 A
  • 4 мм предпазен тестов накрайник с пружинно натоварени контактни ламели, ограничими за използване в различни категории измервания, противоположната страна с Ø 4 мм предпазен щепсел, под ъгъл 90°.

Обхват на доставка:
Един червен и един черен тестов проводник

Отговаря на изискванията на IEC/EN 61010-2-031
Продуктите са оборудвани с 4 мм предпазен щепсел с контактни ламели и се доставят в повторно затваряща се блистерна опаковка за прахозащитено съхранение.

  • Проводници: Двойно изолирани, високо гъвкави силиконови проводници с изключително фини жици, напречно сечение 1 мм²
  • Дължина: 1,2 м
  • Номинално напрежение/ток: 1000 V/CAT III, 20 A
  • 4 мм предпазен тестов накрайник с пружинно натоварени контактни ламели, ограничими за използване в различни категории измервания, противоположната страна с Ø 4 мм предпазен щепсел, под ъгъл 90°.

Обхват на доставка:
Един червен и един черен тестов проводник

Продуктови спецификации
Диаметър на щепселния конектор4 мм
Напречно сечение на проводника1 мм²
Дължина1.2 мм
Максимален номинален ток20 A