producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Това яке с модерен спортен дизайн е изработено от материал, наречен Softshell, буквално мека обвивка. Този материал е кръстен на факта, че макар и тънък, той осигурява изключителна устойчивост на проникване на вятър, като в същото време има отлична топлоизолация. Якето има и отразяващи ленти, които позволяват по-голяма видимост при намалена дневна светлина. В долната част на якето има маншети, с които можете да регулирате ширината с цел комфорт или регулиране на проникването на въздух.
requestavailability.successmessage
Зимните защитни ръкавици Würth FLEX COMFORT THERMO с топла акрилна основа и песъчливо латексово покритие на дланта за стабилен захват и работа в студени условия.
Работни обувки INTRUDER със защита S3 имат двойна полиуретанова подметка с междинна подметка от кевлар и композитна защитнo бомбе. Горната част на обувката е направена от висококачествен микрофибър. Дишащ текстил Pro-Air (дишаща система и воден блок). Дишаща вложка от композитен материал, осигурява пълна непропускливост и максимална вентилация благодарение на специалната вътрешна мембрана. Стабилизираща система на петата, предназначена да постигне перфектен контрол на стъпалото по време на всички фази на движение и работа. Максимален контрол, стабилност във всеки момент. Нова стелка с високоефективна ударопоглъщаща мемори пяна, разработена за абсорбция на енергията при интензивно движение- ефект на връщане, осигуряваща оптимален комфорт на ставите. Терморегулационни свойства. Произведено в Италия.
Обезопасяващи обувки HERMES S3 SRC по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествена кожа.
Работни обувки със защита S3. Изработени от висококачествен велур, с композитно бомбе, което ги прави леки и удобни. Подплатени с 3D текстил, който позвoлява на кожата да диша. Двуслойната подметка е полиуретанова, изключително гъвката и маслоустойчива. Анатомична подметка, която поддържа стъпалото в правилна позиция - абсорбира напрежението в петата и дава конрол и удобство през целия работен ден.Размери: 36-48
Зимно работно яке TERMOPLUS+ в тъмносиньо от 100% памук с начесана вътрешна страна и плътност 340 g/m², за работа в хладно време, с два практични гръдни джоба.
Зимно работно яке WÜRTH NEW за работа при ниски температури. С вата 150 g/m², полиестерен хастар, многофункционални джобове и влагоустойчив, маслоотблъскващ плат.