7-пинов прекъсващ контакт 12 V за задна светлина за мъгла

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

7-пинов гнездо 12V
PLGCON-SOCKET-PLA-7PIN-12V

Допълнителна информация
Арт. номер: 0555405118
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Задната светлина за мъгла се изключва на теглещото превозно средство веднага след като е закачен ремарке.

7-пиновата система:

  • Изрезът в капака държи конектора в гнездото.
  • Винтовите контакти са устойчиви на по-високи натоварвания при теглене.
  • Работна температура: -25°C до +75°C.
  • Маркировката на контактите съответства на ISO1724.
  • Номинален ток: Максимум 25 A (с проводник 2,5 mm²).
  • Съответства на ISO 1724 (N-версия).
  • Задната светлина за мъгла се изключва на теглещото превозно средство веднага след като е закачен ремарке.

7-пиновата система:

  • Изрезът в капака държи конектора в гнездото.
  • Винтовите контакти са устойчиви на по-високи натоварвания при теглене.
  • Работна температура: -25°C до +75°C.
  • Маркировката на контактите съответства на ISO1724.
  • Номинален ток: Максимум 25 A (с проводник 2,5 mm²).
  • Съответства на ISO 1724 (N-версия).
Продуктови спецификации
МатериалПластмаса
Дизайн на контактитеВинтов контакт