Санитарен чистител, 1000 мл

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Санитарен почистващ препарат за силни замърсявания

Допълнителна информация
Арт. номер: 0893117053
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

За ефективно поддържащо почистване в санитарната зона и за силно замърсяване

 

  • Мощен, киселинен почистващ препарат в концентрирана форма за ежедневна поддръжка почистване в санитарната зона 
  • Варовик, урина и котлен камък, ръжда, остатъци от цимент, петна от мазнини и масла, както и остатъци от варов сапун се отстраняват бързо и без усилие 
  • Защитава материали като хром, алуминий, порцелан, пластмаса, киселинноустойчиви плочки, емайл

Технически данни:

Разфасовка1 Л
КонтейнерБутилка
МирисАроматизиран
ЦвятЧервен
Химична основаВоден тензид
pH стойност / Условия1.3 / при 20°C
Плътност/ Условия1.0700 г/см³ / при 20°C
Срок на годност/ Условия36 месеца / при 15°C до 25°C
БиоразградимДа
Без AOXДа
Без силиконДа

 

Детайли/Приложение

За всички миещи се, устойчиви на киселини материали като хромирани фитинги, умивалници, тоалетни чинии, киселинноустойчив емайл, киселинно устойчиви стенни и подови настилки, анодизирани дограми, стъкло, пластмаса, неръждаема стомана.

 

Инструкция

За почистване на фитинги, тоалетни, мивки - разредете 1:1, оставете да се накисне, изплакнете - оставете да изсъхне. На стенни плочки и подови повърхности, приблизително 20-40 мл до 10 л до 30°C. В случай на абсорбиращи покрития и фугиращ материал, предварително намокрени повърхности – оставете за кратко време, изплакнете с вода.

 

Забележка

Не използвайте върху горещи материали. На некиселинно устойчиви стенни и подови покрития, например върху мраморни или емайлирани вани, които не отговарят на стандарта DIN – Не е подходящо.

 

Информацията за обработката е препоръка въз основа на нашите опити и опит; Преди всяко приложение трябва да се проведат вътрешни тестове. Поради големия брой приложения, както и условията за съхранение и обработка, ние не поемаме никаква гаранция за конкретен резултат от обработката. Доколкото нашето безплатно обслужване на клиенти предоставя техническа информация или съвети, това се прави при изключване на всякаква отговорност, освен ако съветът или информацията не са част от нашия дължим, договорен обхват на услугите или консултантът е действал умишлено. Ние гарантираме постоянното качество на нашите продукти и си запазваме правото да правим технически промени и по-нататъшно развитие. Моля, направете справка с техническия информационен лист!

 

За ефективно поддържащо почистване в санитарната зона и за силно замърсяване

 

  • Мощен, киселинен почистващ препарат в концентрирана форма за ежедневна поддръжка почистване в санитарната зона 
  • Варовик, урина и котлен камък, ръжда, остатъци от цимент, петна от мазнини и масла, както и остатъци от варов сапун се отстраняват бързо и без усилие 
  • Защитава материали като хром, алуминий, порцелан, пластмаса, киселинноустойчиви плочки, емайл

Технически данни:

Разфасовка1 Л
КонтейнерБутилка
МирисАроматизиран
ЦвятЧервен
Химична основаВоден тензид
pH стойност / Условия1.3 / при 20°C
Плътност/ Условия1.0700 г/см³ / при 20°C
Срок на годност/ Условия36 месеца / при 15°C до 25°C
БиоразградимДа
Без AOXДа
Без силиконДа

 

Детайли/Приложение

За всички миещи се, устойчиви на киселини материали като хромирани фитинги, умивалници, тоалетни чинии, киселинноустойчив емайл, киселинно устойчиви стенни и подови настилки, анодизирани дограми, стъкло, пластмаса, неръждаема стомана.

 

Инструкция

За почистване на фитинги, тоалетни, мивки - разредете 1:1, оставете да се накисне, изплакнете - оставете да изсъхне. На стенни плочки и подови повърхности, приблизително 20-40 мл до 10 л до 30°C. В случай на абсорбиращи покрития и фугиращ материал, предварително намокрени повърхности – оставете за кратко време, изплакнете с вода.

 

Забележка

Не използвайте върху горещи материали. На некиселинно устойчиви стенни и подови покрития, например върху мраморни или емайлирани вани, които не отговарят на стандарта DIN – Не е подходящо.

 

Информацията за обработката е препоръка въз основа на нашите опити и опит; Преди всяко приложение трябва да се проведат вътрешни тестове. Поради големия брой приложения, както и условията за съхранение и обработка, ние не поемаме никаква гаранция за конкретен резултат от обработката. Доколкото нашето безплатно обслужване на клиенти предоставя техническа информация или съвети, това се прави при изключване на всякаква отговорност, освен ако съветът или информацията не са част от нашия дължим, договорен обхват на услугите или консултантът е действал умишлено. Ние гарантираме постоянното качество на нашите продукти и си запазваме правото да правим технически промени и по-нататъшно развитие. Моля, направете справка с техническия информационен лист!