Rost Off Blue Ice Plus-400ml

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Висококачествен разтворител на ръжда -Rost Off Blue Ice Plus-400ml с напукващ ефект и визуален индикатор

Допълнителна информация
Арт. номер: 0893241060
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики : 

-Напукващ ефект

При замразяване на материала (до -60°C) се появяват микропукнатини по слоя корозия, които осигуряват по-добра пенетрация на активното вещество.

-Висока ефикасност

Спреят прониква в корозията бързо и спомага за разхлабването и улеснява демонтажа на силно корозиралите връзки, благодарение на смазващите добавки от борен нитрид.

Много силно корозирали връзки се развъртат без да бъдат увредени.

-Със добавени антикорозионни добавки, осигуряващи   дълготрайна защита от корозия

-Мултифункционална пръскаща глава за целенасочено и широко приложение на продукта

 

Технически характеристики : 

Съдържание -  400мл

Контейнер - аерозолна кутия

Работен температурен диапазон мин. -  (-10 ℃)

Температурен диапазон макс.   -  (40 ℃)

Базов вискозитет на маслото, кинематичен - 23

При условия -  40°C

Hимическа основа - диметилов етер

Срок на годност от производството - 24 месеца

Без силикон; Без AOX; Без силикон; Без смола; Без киселина; Без хексан.

 

Инструкции :

Отстранете колкото е възможно повече от  замърсяванията. Разклатете флакона преди употреба. Напръскайте от близо заклинените части (болтове), докато елементите не посинеят. Ако се наложи повторете процеса. Разхлабете елементите, когато си върнат нормалния цвят.

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

 

 

 

Характеристики : 

-Напукващ ефект

При замразяване на материала (до -60°C) се появяват микропукнатини по слоя корозия, които осигуряват по-добра пенетрация на активното вещество.

-Висока ефикасност

Спреят прониква в корозията бързо и спомага за разхлабването и улеснява демонтажа на силно корозиралите връзки, благодарение на смазващите добавки от борен нитрид.

Много силно корозирали връзки се развъртат без да бъдат увредени.

-Със добавени антикорозионни добавки, осигуряващи   дълготрайна защита от корозия

-Мултифункционална пръскаща глава за целенасочено и широко приложение на продукта

 

Технически характеристики : 

Съдържание -  400мл

Контейнер - аерозолна кутия

Работен температурен диапазон мин. -  (-10 ℃)

Температурен диапазон макс.   -  (40 ℃)

Базов вискозитет на маслото, кинематичен - 23

При условия -  40°C

Hимическа основа - диметилов етер

Срок на годност от производството - 24 месеца

Без силикон; Без AOX; Без силикон; Без смола; Без киселина; Без хексан.

 

Инструкции :

Отстранете колкото е възможно повече от  замърсяванията. Разклатете флакона преди употреба. Напръскайте от близо заклинените части (болтове), докато елементите не посинеят. Ако се наложи повторете процеса. Разхлабете елементите, когато си върнат нормалния цвят.

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.