Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Sorry - this product is no longer available

    Нитрилни ръкавици за еднократна употреба NITRIL BP, сини

    0,3 лв. с ДДС
    0,3 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Водоустойчиви нитрилни ръкавици за еднократна употреба без съдържание на силикон и талк с добра химическа устойчивост и еластичност.

    Идеални за употреба в сферата на професионалното почистване, хранително вкусовата, фармацевтичната промишленост и други.

    EN стандарти: EN ISO 21420, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 CAT III

    Посочената цена е за 1 бр. Опаковка - 100 броя
    Допълнителна информация
    Премахни филтрите
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 100

    За бр.

    100 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    • Не съдържат талк
    • Може да се носят от двете страни
    • Дебелина на материала (+/-10%)
    • Пръсти: 0,12 мм Длан: 0,09 мм
    • Маншет: 0,075 мм Дължина: 240 м

     *Поради хигиенни съображения артикули от групите - ръкавици за еднократна употреба, защитни маски, филтри за защитни маски и антифони не подлежат на връщане.

    • Не съдържат талк
    • Може да се носят от двете страни
    • Дебелина на материала (+/-10%)
    • Пръсти: 0,12 мм Длан: 0,09 мм
    • Маншет: 0,075 мм Дължина: 240 м

     *Поради хигиенни съображения артикули от групите - ръкавици за еднократна употреба, защитни маски, филтри за защитни маски и антифони не подлежат на връщане.