Редуцираща муфа M12/M10-SW17

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Свързващ елемент между монтажни части с различен диаметър на резбата

Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Минимален диапазон на якост: 400 N/mm²
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862091062
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за динамични съединения!

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за динамични съединения!

Продуктови спецификации
Дължина19 мм
Свързваща резбаIT M12
Изходна резбаET M10
Дължина на външната резба10 мм