Водопроводни клещи
Popular products from category Водопроводни клещи
Водопроводни клещи гарги COBRA
Самозаключващите водопроводни клещи DIN ISO 8976 са изработени от закалена хром-ванадиева стомана и разполагат с удобна бутонна система за регулиране, осигуряваща бърза и безопасна работа без приплъзване при тръби и гайки.
Клещи водопроводни с бутон за регулиране 250 мм
Клещи водопроводни с бутон за регулиране 250 мм
Клещи Гарга с бутон 175mm COX
Изработени от хром-ванадиева стомана, ковани, бързо регулиране с помощта на бутон, закалени зъби, с защита срещу прищипване, улеснява работа в много тесни и недостъпни места.
Клещи ключ - WURTH
Комбиниран инструмент „клещи + гаечен ключ“ с бутонна настройка и паралелни, хромирани челюсти, предназначен за фиксирано захващане без повреда на детайла.
Клещи ключ Wurth
Комбинирани клещи и гаечен ключ Würth – професионален инструмент с паралелни, гладки и хромирани челюсти за сигурно захващане без хлабина и без повреда на детайла. Настройва се с натискане на бутон и работи по принципа на тресчотка за бързо затягане и разхлабване.
Клещи тип гарга 300 mm COX
Изработени от хром-ванадиева стомана, с седемпозиционна регулируема връзка и защита срещу прищипване, червено боядисани, според DIN ISO 8976.
Тръбни клещи с пластмасова дръжка, гарги
Тръбни клещи, гарги
Подходящите водопроводни инструменти за всяко приложение
Водопроводчиците постоянно се сблъскват с редица предизвикателства, които изискват правилните инструменти и специфичен набор от умения. Но има няколко специални артикула, които са незаменими за ВиК работата. Вероятно най-широко използваният инструмент са водопроводни клещи тип "Гарги" или така нареченият тръбен ключ. Те имат дълги дръжки и лесно регулируеми челюсти. Използват се ежедневно от водопроводчици, защото вършат работа за голямо разнообразие от задачи.
ВиК клещите обикновено се използват за завъртане и задържане на гайки и болтове, захващане на предмети с кръгла или неправилна форма и затягащи материали. Затова им казват и тръбен ключ, въпреки, че визуално са клещи. Имат наклонени, назъбени челюсти, които Ви позволяват да хващате тръби или други водопроводни части с почти всякакъв размер и осигуряват сигурно задържане. Долната челюст може да се регулира в различни позиции чрез плъзгане, а дългите дръжки осигуряват възможност за притискане и усукване.
Способността да захващат почти всяка форма ги прави един от най-универсалните инструменти на водопроводчиците, използвани за затягане или разхлабване на почти всичко. Удобни са, защото тяхната тясна, заострена форма позволява достъп до труднодостъпни места.
Видове ВиК клещи и ключове, които предлагаме:
- клещи гарги;
- клещи за тръби или още тръбен ключ;
- водопроводни клещи и други.
Защо да пазарувате онлайн от Würth
Да бъдеш подготвен за водопроводна работа и да разполагаш с правилните инструменти е от решаващо значение за успеха на всеки проект. Нашите предложения ще Ви помогнат да се справите с всеки водопроводен проблем.
Регулируемите клещи на Wurth предлагат гъвкави позиции на челюстите за максимизиране на въртящия момент и осигуряват отлична сила на захващане при работа с малки гайки и болтове и други труднодостъпни предмети. Бъдете уверени, че ще имате всичко необходимо с нашата фантастична селекция.