Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Накрайници

    Popular products from category Накрайници

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по
    Филтриране

    K-т накрайници 10mm - 47 части ZEBRA

    096512 470

    Комплект от 47 части с най-често срещаните накрайници 10 mm за автомобилния сектор.

    Примернo приложение: двигатели на Fiat, VW и японски автомобили.

    Адаптер за накрайници 1/2" 5/16" RED STRIPE

    PR5763012906

    Адаптер за накрайници 1/2" 5/16" RED STRIPE

    Комплект 33 части накрайници PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH

    0614400302

    Комплект накрайници PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH от 33 части.

    К-т 17ч.Накрайници RW/PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH

    0614400203

    К-т 17ч.Накрайници RW/PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH

    К-т битове с магнитен държач 9ч. WURTH

    56136005

    Накрайници, изработени от S2 стомана.

    Удобна опаковка с два бутона за отваряне на магнитния държач или за накрайниците.

    К-т накрайници 10mm Ribe 4бр. WURTH

    0614250307

    Накрайници, изработени от Cr-V стомана.

    К-т накрайници 10mm XZN 4бр. WURTH

    0614250305

    Накрайници, изработени от Cr-V стомана.

    К-т накрайници 10mm квадрат 4бр.WURTH

    0614250310
    Накрайници изработени от Cr-V стомана.

    Магнитен държач 1/4"x 60mm с фиксатор Wurth

    57153206

    Удължение за накрайник 1/4"x 60mm с фиксатор Wurth

    Накрайник PZ 1/4'', L32 mm

    Стандартен накрайник изработен от Cr-V стомана.

    Накрайник PZ за винтоверт 1/4“

    Стандартен накрайник изработен от Cr-V стомана .

    Накрайници 90ч.к-т Wurth

    0614251500

    Обширен асортимент от битове 1/4 инча, включва най-често срещаните стандартни битове, плюс адаптери

    Накрайници за монтаж на гипсокартон 2бр. Wurth

    57153205

    Накрайници за монтаж на гипсокартон 2бр. Wurth 

     

    Накрайници

    Close
    Filter by Clear All
    Min: 0 лв. Max: 199 лв.
    лв.0 . . лв.199
    Наскоро преглеждани продукти