Механични клещи
Popular products from category Механични клещи
Клещи резачки Workshopr
Клещи резачки Workshopr
Клещи за почистване на кабел 160mm COX
Клещи за оголване с пружина и регулируем винт, дръжки с два компонента, тествани от TÜV Süd/GS
Клещи за премахване на изолация Wurth
Клещи за сваляне на изолации, ZEBRA
Клещи комбинирани 160mm COX
С двукомпонентни дръжки
Сертифицирани от TÜV Süd/GS
Остриетата са индуктивно закалени
Клещи комбинирани 180mm COX
Комбинирани клещи с двукомпонентни дръжки
Сертифицирани от TÜV Süd/GS
Остриетата са индуктивно закалени
Клещи комбинирани 180mm CP
За стягане, задържане на елементи и рязане на жици и кабели
С двукомпонентни дръжки
Дължина: 180 mm
Клещи комбинирани 3K 200mm COX
Трикомпонентна дръжка с противоплъзгаща защита
С плоски режещи ръбове и скосени ръбове на главата за оптимално захващане
Подходящи за твърда и мека тел
Режещите ръбове са допълнително индукционно закалени
Съгласно DIN ISO 5746
Клещи комбинирани Workshopr
Клещи комбинирани Workshopr
Клещи комбинирани Wurth
Клещи мини дългоусти 145mm COX
Размери: 0,17 x 0,08 x 0,015 м
Тегло: 0,086 кг
Тип опаковка: Опаковано на карта
Клещи мини комбинирани 120mm COX
Размери: 0,17 x 0,08 x 0,015 м
Тегло: 0,087 кг
Тип опаковка: Опаковано на карта
Клещи мини резачки 120mm CP
Размери: 0,141 x 0,065 x 0,014 м
Тегло: 0,071 кг
Тип опаковка: Опаковано на карта
Клещи островърхи 160mm COX
Прави клещи
С двукомпонентни дръжки
Сертифицирани от TÜV Süd/GS
Режещите ръбове са индукционно закалени
Клещи островърхи 200mm COX
Прави клещи с двукомпонентни дръжки
Сертифицирани от TÜV Süd/GS
Остриетата са индуктивно закалени
- 1
- 2