Ръчна пръскачка 5L

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ръчна пръскачка 5L

Допълнителна информация
Арт. номер: FPS5
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Технически характеристики:

  • Капацитет на резервоара - 5.0L
  • Работно налягане - 0,15-0,3 MPa
  • Дебит - 0,6-0,7 L / min.
  • Oтвор на дюзата - 6,5 mm
  • Работна температура - от 5°C до 35°C
  • PP материал на дюзата
  • Тегло - 1,0 кг

Технически характеристики:

  • Капацитет на резервоара - 5.0L
  • Работно налягане - 0,15-0,3 MPa
  • Дебит - 0,6-0,7 L / min.
  • Oтвор на дюзата - 6,5 mm
  • Работна температура - от 5°C до 35°C
  • PP материал на дюзата
  • Тегло - 1,0 кг