Ръчна пръскачка 2L месингова дюза

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ръчна пръскачка 2L месингова дюза 

Допълнителна информация
Арт. номер: FPS2
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Капацитетът на пръскане е 0,5-0,6l/min

  • Работна температура от 5°C до 35°C
  • Теглото на празния резервоар е 0,31 кг.
  • Резервоара 2.0L
  • Материал на дюзата: Месинг
  • Отвор на дюзата: 10мм 

 

Капацитетът на пръскане е 0,5-0,6l/min

  • Работна температура от 5°C до 35°C
  • Теглото на празния резервоар е 0,31 кг.
  • Резервоара 2.0L
  • Материал на дюзата: Месинг
  • Отвор на дюзата: 10мм