Ръчен циркуляр ECS 1100 CLASSIC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

1100 W ръчен циркуляр с дълбочина на рязане до 67 мм.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717020010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • 1100 W
  • Дълбочина на рязане до 67 мм.
  • Ергономичен дизайн
  • Ниско тегло за удобна работа
  • Алуминиева база заключване на шпиндела за бърза и лесна смяна на диска
  • Плавен старт
  • Наклон на диска до 45°
  • Подходящ за различни приложения
  • 1100 W
  • Дълбочина на рязане до 67 мм.
  • Ергономичен дизайн
  • Ниско тегло за удобна работа
  • Алуминиева база заключване на шпиндела за бърза и лесна смяна на диска
  • Плавен старт
  • Наклон на диска до 45°
  • Подходящ за различни приложения
Продуктови спецификации
Мощност1100 W
Обороти на празен ход5500 об./мин
Диаметър на диска190 mm
Централен отвор20 mm
Тегло/машина3,6 kg
Дължина на кабела2.5 m