Разклонителна кутия VDE-сива-IP54-89X43X37MM

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • С външни закрепващи уши (кръгъл отвор и продълговат отвор за последващи корекции)
  • Дължина x ширина x височина: 89 x 43 x 37 мм
  • Брой входове за кабели: 10 бр.
  • Клас на защита IP: IP 54
  • Номинално напрежение: 400 V/AC
  • Мин./макс. температурни условия: -25 до 40 °C
  • Цвят: Светлосив, подобен на RAL 7035
  • Материал на долната част: Полиетилен
  • Материал на горната част: PP - Полипропилен
  • Без халогени: Да
  • Без силикон: Да
Допълнителна информация
Арт. номер: 097505043
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Съгласно DIN EN 60670 (VDE 0606).

Продуктови спецификации
Дължина x ширина x височина.89 x 43 x 37
Брой входове за кабели10 бр
Клас на защита IPIP 54
Номинално напрежение400 V/AC