Разклонителна кутия VDE-сива-IP54-130X85X37MM

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • С външни закрепващи уши (кръгъл отвор и продълговат отвор за последващи корекции)
  • Дължина x ширина x височина: 130 x 85 x 37 мм
  • Брой входове за кабели: 16 бр.
  • Брой входове за кабели на пода: 3 бр.
  • Клас на защита IP: IP 54
  • Номинално напрежение: 400 V/AC
  • Мин./макс. температурни условия: -25 до 40 °C
  • Цвят: Светлосив, подобен на RAL 7035
  • Материал на долната част: Полиетилен
  • Материал на горната част: PP - Полипропилен
  • Без халогени: Да
  • Без силикон: Да
Допълнителна информация
Арт. номер: 097505044
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Съгласно DIN EN 60670 (VDE 0606).

Продуктови спецификации
Дължина x ширина x височина.130 x 85 x 37
Брой входове за кабели16 бр
Брой входове за кабели на пода3 бр
Клас на защита IPIP 54