Високите работни обувки MIA O2 SRC са предназначени за професионална употреба при дейности, при които не се изискват защитно бомбе и антипрободна вложка. Горната част е изработена от водоотблъскваща естествена релефна кожа. Дишащата подплата AIR Active 3D подпомага циркулацията на въздуха, а анатомичната сменяема стелка допринася за комфорта. Двуслойната антистатична PU подметка съчетава гъвкав вътрешен слой и устойчив на масла външен слой с противоплъзгащи свойства. Конструкцията е без метални елементи.
Технологии
AIR Active 3D
Паропропусклива триизмерна текстилна подплата, която подпомага циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата.
Двуслойна PU подметка
Гъвкавият вътрешен слой подпомага комфорта при продължително носене, а по-твърдият външен слой е устойчив на масла и осигурява противоплъзгащи свойства.
100% METAL FREE
Конструкция без метални елементи, включително без защитно бомбе и антипрободна метална вложка.
3.1. Защита и сертификация
Сертификация: EN ISO 20347
Клас на защита: O2 SRC
O2 включва:
- обувка без защитно бомбе;
- затворена област на петата;
- антистатични свойства;
- поглъщане на енергия в областта на петата;
- устойчивост на горната част срещу проникване и абсорбиране на вода.
SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
- SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
- SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.
Обувките са водоотблъскващи, но не са сертифицирани като водонепромокаеми по отношение на цялата конструкция с маркировка WR.
Външното ходило е устойчиво на масла.
ESD защита: Не е сертифицирана. Антистатичните свойства не означават автоматично ESD защита.
3.2. Подходящи за:
Подходящи са за работни условия, при които не се изискват защитно бомбе и защита срещу пробождане през ходилото.
3.3. Предупреждения и ограничения
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.