Електроизолирбанд 600V, бял, 19мм х 5м

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Отлична изолация от ултравиолетови лъчи и екстремни метеорологични условия

Допълнителна информация
Арт. номер: 098519056
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Отлични диелектрични свойства
  • Отлична адхезия
  • Огнеустойчив
  • Изключително издръжлив
  • Отговаря на следните стандарти: RoHS, CSA, UL.

Област на приложение

Изолация на електрически проводници и кабели до 600 W За изолация на съединения и електрически кабелни крайща, създавайки професионално покритие, устойчиво на износване

  • Отлични диелектрични свойства
  • Отлична адхезия
  • Огнеустойчив
  • Изключително издръжлив
  • Отговаря на следните стандарти: RoHS, CSA, UL.

Област на приложение

Изолация на електрически проводници и кабели до 600 W За изолация на съединения и електрически кабелни крайща, създавайки професионално покритие, устойчиво на износване

Продуктови спецификации
ЦвятБял
Широчина15 мм
Дебелина0.19 мм