Wuerth PU LM

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еластично, полиуретаново лепило и уплътнителна нискомодулна конструкционна маса с многостранно приложение.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Еластична, PU (полиуретанова), лепяща и уплътняваща, нискомодулна конструкционна маса за залепване и уплътняване на различни материали, като метал, лакирани повърхности, дървесина, камък, бетон и пластмаса (полиестер и твърдо PVC).

Предимства:

 

Изключителна адхезия върху широка гама от материали и повърхности

Висока еластичност

  • Може да се използва за свързване на еднакви и различни материали
  • Компенсира за разширенията на различните материали до ±25%

 

Добра устойчивост към стареене, атмосферни влияния и разредители в почистващите препарати, морска вода, и слаби киселини

  • Позволява залепване и уплътняване на сложни и много големи детайли
  • Сглобяемите части могат да се разместват

Може да се шлайфа и лакира

  • След образуване на ципа може да се обработва механично и да се лакира без активиране на повърхността (поносимостта към лакове да се провери чрез предварителни опити)

Не е корозивен

  • Предпазва металите от корозия

Със слаба миризма

Не съдържа силикон

Не образува мехури по време на втвърдяване

 

Начин на работа

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Невтвърден материал се отстранява с К+D чистител с Арт. № 0890 100 63, докато втвърден материал се отстранява само механично.

Забележка

Да не влиза в контакт с лакове на основата на алкидна смола. Не е подходящ за уплътняване на стъкла в областите, където може да възникне отражение на UV-лъчи. Излагането на пряка слънчева светлина може да доведе до леко пожълтяване на повърхностния слой. Не е подходящ за PE, PP, тефлон, силиконова гума, стиропор и меки пластмаси. Дебелината на слоя лепило трябва да бъде минимум 3 mm, за по-сигурно залепване.

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Еластична, PU (полиуретанова), лепяща и уплътняваща, нискомодулна конструкционна маса за залепване и уплътняване на различни материали, като метал, лакирани повърхности, дървесина, камък, бетон и пластмаса (полиестер и твърдо PVC).

Предимства:

 

Изключителна адхезия върху широка гама от материали и повърхности

Висока еластичност

  • Може да се използва за свързване на еднакви и различни материали
  • Компенсира за разширенията на различните материали до ±25%

 

Добра устойчивост към стареене, атмосферни влияния и разредители в почистващите препарати, морска вода, и слаби киселини

  • Позволява залепване и уплътняване на сложни и много големи детайли
  • Сглобяемите части могат да се разместват

Може да се шлайфа и лакира

  • След образуване на ципа може да се обработва механично и да се лакира без активиране на повърхността (поносимостта към лакове да се провери чрез предварителни опити)

Не е корозивен

  • Предпазва металите от корозия

Със слаба миризма

Не съдържа силикон

Не образува мехури по време на втвърдяване

 

Начин на работа

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Невтвърден материал се отстранява с К+D чистител с Арт. № 0890 100 63, докато втвърден материал се отстранява само механично.

Забележка

Да не влиза в контакт с лакове на основата на алкидна смола. Не е подходящ за уплътняване на стъкла в областите, където може да възникне отражение на UV-лъчи. Излагането на пряка слънчева светлина може да доведе до леко пожълтяване на повърхностния слой. Не е подходящ за PE, PP, тефлон, силиконова гума, стиропор и меки пластмаси. Дебелината на слоя лепило трябва да бъде минимум 3 mm, за по-сигурно залепване.

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
CEOК+Д
Химическа основаЕднокомпонентен полиуретан
Работна температура+5°C до +40°C
Скорост на втвърдяване2 мм/24ч (втвърдяване при влага)
Изменение на обема (DIN 52451)Около -5%
Якост на опън (DIN 53504)1,5 N/mm²
Модул на еластичност при 100% [N/mm2 ] (ISO 37 DIN 53504)0,4
Температура на застъкляване (DIN 53445)Около -45°C
Устойчив наВода, морска и варовита вода, обществени отпадни води, слаби киселини и основи
Устойчив за кратко наГорива, минерални масла, растителни и животински мазнини и масла
Време за образуване на ципа30 - 60 мин
Срок на съхранение15 месеца (от +10°C до +25°C)
Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно)От - 40°C до +70°C
Твърдост по Шор А (DIN 53505)25 - 30
Плътност (DIN 53479) (преди втвърдяване)Около 1,20 kg/l
Удължение при скъсване (ISO 37 DIN 53504)Около 700%