Пресован диск за полиране ф 150 мм среден

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Твърд пресован компактен флийс диск за ъглово/филето шлайфане SNDDISC-FLC-FN-HARDN7-3-BR25,4-D150 ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 0585915163
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

За директна употреба върху ъглошлайфи и шлайфове за фуги с регулируема скорост; осигурява равномерен финиш без повреждане на повърхността при определена грапавост.

  • Висока степен на отстраняване при най-ниска грапавост
  • Постигане на постоянно качество на повърхността
  • Бързо постигане на висококачествени повърхности без промяна на геометрията на детайла
  • Постигане на най-ниската грапавост само в една работна стъпка, напр. Ra 1.4301 става 0.02 Устойчивост на запушване
  • Дълъг живот и комфортна работа

Забележка: Качеството на повърхността е израз на грапавостта (стойността Ra).

За директна употреба върху ъглошлайфи и шлайфове за фуги с регулируема скорост; осигурява равномерен финиш без повреждане на повърхността при определена грапавост.

  • Висока степен на отстраняване при най-ниска грапавост
  • Постигане на постоянно качество на повърхността
  • Бързо постигане на висококачествени повърхности без промяна на геометрията на детайла
  • Постигане на най-ниската грапавост само в една работна стъпка, напр. Ra 1.4301 става 0.02 Устойчивост на запушване
  • Дълъг живот и комфортна работа

Забележка: Качеството на повърхността е израз на грапавостта (стойността Ra).

Продуктови спецификации
Диаметър150 мм
Пробивен отвор25.4 мм
Дебелина6 мм