Предпазител,японски , ниски, 50А

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Щепселен предпазител OTO-JLP PLGINFSE-(JAP-OTO-JLP)-ЧЕРВЕН-50A

Допълнителна информация
Арт. номер: 073120350
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Максимален ток50 А
ЦвятЧервен
Макс. номинално напрежение58 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 до 125 °C
Продуктови спецификации
Максимален ток50 А
ЦвятЧервен
Макс. номинално напрежение58 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 до 125 °C