Поялник 100W-220V, +500C

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високоефективен поялник с никелиран меден накрайник и щепсел Schuko.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071594005
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Област на приложение:

100 вата: Груба работа по запояване, напр. ламарина

200 вата: запояване на деликатни панели, напр. мед

 

Технически характеристики:

  • Номинално напрежение - 230 V/AC
  • Честота - 50 Hz
  • Номинална мощност - 100 W
  • Температура на върха на запояване - 500 °C
  • Време за загряване - 2,5 мин
  • Тегло на продукта (на артикул) - 350 гр
  • Материал на дръжката - Пластмаса
  • Дължина на кабела - 1,5 м

Област на приложение:

100 вата: Груба работа по запояване, напр. ламарина

200 вата: запояване на деликатни панели, напр. мед

 

Технически характеристики:

  • Номинално напрежение - 230 V/AC
  • Честота - 50 Hz
  • Номинална мощност - 100 W
  • Температура на върха на запояване - 500 °C
  • Време за загряване - 2,5 мин
  • Тегло на продукта (на артикул) - 350 гр
  • Материал на дръжката - Пластмаса
  • Дължина на кабела - 1,5 м