Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Sorry - this product is no longer available

    Пневматичен ударен гайковерт DSS 1-2 MAX 1350 Nm

    512 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Mощен и надежден ударен гайковерт ½''. Двоен ударен механизъм с удължен живот в лек и здрав корпус от композитен материал. Ергономична ръкохватка спомага за удобна работа и намаляване на ефекта „студени ръце“.
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 571438912
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Подходящ за различни авто и карго сервизни дейности.

    • Въртящ момент 1/2 '' I  1350 Nm
    • Три степени на затягане и удобен превключвател за промяна посоката на въртене
    • Специална система за намаляване на шума от изходящия въздух
    • Две години гаранция. В гаранционния срок всички фабрични дефекти и дефекти в материала са отстраняват безплатно.

    Подходящ за различни авто и карго сервизни дейности.

    • Въртящ момент 1/2 '' I  1350 Nm
    • Три степени на затягане и удобен превключвател за промяна посоката на въртене
    • Специална система за намаляване на шума от изходящия въздух
    • Две години гаранция. В гаранционния срок всички фабрични дефекти и дефекти в материала са отстраняват безплатно.
    Продуктови спецификации
    Външен квадрат ½“
    Макс. въртящ момент при развиване 1350 Nm
    Нормален въртящ момент 835 Nm
    Обороти на празен ход 7 200 об/мин
    Максимално работно налягане 6,3 bar
    Тегло/машина 2,03 kg
    Конектор ¼“