Sorry - this product is no longer available

Пневматичен гайковерт DSS 3/4 MAX

664,17 лв. с ДДС
339,59 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматичен ударен гайковерт DSS 3/4" Max.

Допълнителна информация
Арт. номер: 571439934
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Захват на инструмента - 3/4''
  • Двоен ударен механизъм с дълъг експлоатационен живот
  • Лек и здрав корпус от композитен материал
  • Ергономична ръкохватка с композитно покритие за удобна работа и намаляване на ефекта “студени ръце“
  • Три степени на затягане и удобен превключвател за промяна посоката на въртене
  • Специална система за намаляване на шума от изходящия въздух
  • Подходящ за употреба при различни авто, карго и други ремонтни дейности
  • Захват на инструмента - 3/4''
  • Двоен ударен механизъм с дълъг експлоатационен живот
  • Лек и здрав корпус от композитен материал
  • Ергономична ръкохватка с композитно покритие за удобна работа и намаляване на ефекта “студени ръце“
  • Три степени на затягане и удобен превключвател за промяна посоката на въртене
  • Специална система за намаляване на шума от изходящия въздух
  • Подходящ за употреба при различни авто, карго и други ремонтни дейности
Продуктови спецификации
Захват3/4 ''
Максимален въртящ момент1350 Nm
Тегло/машина3,89 kg
Средна консумация на въздух147 l/min
Конектор3/8''
Минимален диаметър на шлауха13 mm