Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пневматичен гайковерт DSS 1, удължен

    1 372 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Изключително здрав и устойчив ударен гайковерт. Идеален за здрава работа, включително сервизиране на камиони, селскостопанска техника, работа по метални конструкции и други. Здрав алуминиев кожух. Дълъг експлоатационен живот. Ергономична дръжка с гумено покритие, въртяща се странична ръкохватка, удобен превключвател на посоката на въртене.
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 07037800
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    • Здрав алуминиев кожух.
    • Дълъг експлоатационен живот.
    • Ергономична дръжка с гумено покритие, въртяща се странична ръкохватка, удобен превключвател на посоката на въртене. 
    • Висококачествен двоен ударен механизъм. Ниска консумация на въздух, въпреки високия въртящ момент.
    • Две години гаранция.
    • Здрав алуминиев кожух.
    • Дълъг експлоатационен живот.
    • Ергономична дръжка с гумено покритие, въртяща се странична ръкохватка, удобен превключвател на посоката на въртене. 
    • Висококачествен двоен ударен механизъм. Ниска консумация на въздух, въпреки високия въртящ момент.
    • Две години гаранция.
    Продуктови спецификации
    Захват 1''
    Максимален въртящ момент 2 440 Nm
    Работен въртящ момент 1 870 Nm
    Тегло/машина 10,93 kg
    Средна консумация на въздух 370 l/min
    Конектор 1/2''