Sorry - this product is no longer available

Пневматична шлайфмашина DTS152C - 5 mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лек, удобен и добре балансиран орбитален шлайф.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07037521
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • 12 000 оборота/мин за най-добри резултати
  • Лек и удобен корпус предпазващ от студени ръце
  • Регулируеми обороти за оптимални резултати
  • Две години гаранция
  • 12 000 оборота/мин за най-добри резултати
  • Лек и удобен корпус предпазващ от студени ръце
  • Регулируеми обороти за оптимални резултати
  • Две години гаранция
Продуктови спецификации
Обороти на празен ход12 000 об/мин
Ексцентрицитет5 mm
Диаметър на плота150 mm
Тегло/машина0,71 kg
Консумация на въздух113 l/min
Конектор¼“