Плъзгач GK1-M8

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина на плъзгача: 180 мм
Ширина на плъзгача: 40 мм
Височина на плъзгача: 25 мм
Дължина: 46 мм
Ширина: 108 мм
Височина: 33 мм
Разстояние между отворите: 120 мм
Разстояние между отворите на плъзгача: 75 мм
Дължина на удължения отвор: 13 мм
Ширина на удължения отвор: 11 мм
Допустимо натоварване: 1.5 kN
Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 100 °C
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862700102
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Голяма дължина на плъзгане до 60 мм
Ниска обща височина
Осигурена стабилност чрез поддръжка с две скоби
Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Голяма дължина на плъзгане до 60 мм
Ниска обща височина
Осигурена стабилност чрез поддръжка с две скоби
Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Свързваща резбаМ8
Дължина на плъзгане180 мм, 60 мм