Пластинков предпазител DIN72581, 80A

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 073180
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Макс.Ток80 А
Макс. номинално напрежение32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C
Дължина х ширина41 x 11 мм
Продуктови спецификации
Макс.Ток80 А
Макс. номинално напрежение32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C
Дължина х ширина41 x 11 мм