Пластинков предпазител DIN72581, 50A

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 073150
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Макс.Ток50 А
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C
Дължина х ширина41 x 11 мм
Продуктови спецификации
Макс.Ток50 А
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C
Дължина х ширина41 x 11 мм