Пасти и Крем гелове за ръце

Popular products from category Пасти и Крем гелове за ръце

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Биологична ръкавица, 1000ml

0890600100

Биологичната ръкавица на Würth е отмиващ се с вода препарат за защита на вашите ръце, който оформя тънък филм върху тях и предотвратява наслагването на маслени и други силно прилепващи замърсявания по време на работа. 

requestavailability.successmessage

Крем гел за миене на ръце, Макро Гел 1l ППР

18939641

Крем гел за почистване на ръце - 1000ml.

requestavailability.successmessage

Крем гел за миене на ръце, Портокал 5l ППР

1893541

Крем гел за почистване на ръце - 5000ml.

requestavailability.successmessage

Паста за почистване на ръце

Паста за почистване на ръце.

requestavailability.successmessage

Помпа за поч.средство за ръце 4000ml ППР

08919011
Помпа за паста за ръце.

requestavailability.successmessage

Почистващо средство за ръце 4000мл без PVC ППР

0893900000

Почистваща каша за ръце от Würth, предназначена за отстраняване на силни замърсявания като масла, грес, графит, сажди и метален прах. 

requestavailability.successmessage

Стенна стойка за каша за ръце ППР

08919002
Стенна стойка за паста за ръце.

requestavailability.successmessage