Sorry - this product is no longer available

Паропропускливо фолио N120 g/m2

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Паропропускливо фолио N120 g/m2

Допълнителна информация
Арт. номер: 1681010120
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Контактна високодифузионна подпокривна мембрана. 

Mонтира ce директно върху топлоизолация (двупластова покривна конструкция без дървена основа, вентилирана топлоизолирана фасада).

 

Технически характеристики:

  • Дължина 50m 
  • Широчина 1,5m
  • Тегло 125g/ m² 
  • Издръжливост на опън 185/ 95 N/ 50mm
  • Устойчивост на проникване на вода клас W1 
  • Паропропускливост 0,03 SD
  • UV устойчивост 3 месеца
  • Устойчивост при ниски температури -40°C

Контактна високодифузионна подпокривна мембрана. 

Mонтира ce директно върху топлоизолация (двупластова покривна конструкция без дървена основа, вентилирана топлоизолирана фасада).

 

Технически характеристики:

  • Дължина 50m 
  • Широчина 1,5m
  • Тегло 125g/ m² 
  • Издръжливост на опън 185/ 95 N/ 50mm
  • Устойчивост на проникване на вода клас W1 
  • Паропропускливост 0,03 SD
  • UV устойчивост 3 месеца
  • Устойчивост при ниски температури -40°C